6X100 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14341376 6X100 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14341376 6X100 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14341376

スズコバ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 14341376 品番 6X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,950
販売価格(税別)
16,318
長さ(mm)100 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする