3.5X6 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14354859 3.5X6 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14354859 3.5X6 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14354859

ステンメッキ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3500個) 注文コード14354859 品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,092
販売価格(税別)
13,720
この商品は内容量174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.73 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする