4.5X35 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14358359 4.5X35 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14358359 4.5X35 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14358359

ステンメッキ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 長さ(mm)35 注文コード14358359 品番4.5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,810
販売価格(税別)
8,009
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.43 寸法k(mm)2.9 寸法m(mm)4.6 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする