5X80 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14360407 5X80 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14360407 5X80 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14360407

ステンメッキ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)80 注文コード14360407 品番5X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,441
販売価格(税別)
9,492
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.73 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする