8X20 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14361780 8X20 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14361780 8X20 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14361780

ステンメッキ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)20 注文コード14361780 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,996
販売価格(税別)
10,905
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号3 呼び径8 寸法d(mm)8.2 山数(25.4mmに付き)9 寸法Q(mm)4.36 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする