5X15 3B-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14374906 5X15 3B-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14374906 5X15 3B-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14374906

3B-ZEC(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(700個) 長さ(mm)15 注文コード14374906 品番5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,602
販売価格(税別)
8,729
この商品は長さ・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)3.13 寸法m(mm)5.3 寸法dk(mm)10 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする