5X100 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14376446 5X100 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14376446 5X100 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14376446

ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 14376446 品番 5X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,106
販売価格(税別)
17,369
長さ(mm)100 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)3.13 寸法m(mm)5.3 寸法dk(mm)10 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする