6X25 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14384268 6X25 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14384268 6X25 3B-ZEC(+)Aバインド 大阪魂 14384268

3B-ZEC(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 14384268 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,546
販売価格(税別)
10,496
長さ(mm)25 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)2.86 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)12.4 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする