5X20 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388836

 

5X20 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388836
5X20 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388836
5X20 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388836

GB(+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)20
寸法H(mm)1.2
十字穴番号2
内容量1袋(600個)注文コード14388836品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,419
販売価格(税別)
9,472
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする