大阪魂
ブラック + スリムヘットAタッピン(3W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
長さ(mm)
20
12
16
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14388845
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,646
販売価格(税別)
¥
9,678
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20