スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物関連商品
アルミ 品名差 S 50(10組入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
14399065
品番
75591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質
アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)
50
色
シルバー
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
35
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
0.6
入数
1袋
注意
※0.4mm(ハガキの厚さ)までのものが差し込めます。
※机、ロッカー、引出し、トランク、下足箱等のネーム入に最適です。