8X30 サビナイBステン(+)Aトラス 大阪魂 14406571 8X30 サビナイBステン(+)Aトラス 大阪魂 14406571 8X30 サビナイBステン(+)Aトラス 大阪魂 14406571

サビナイBステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14406571 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,351
販売価格(税別)
15,774
長さ(mm)30 十字穴番号3 呼び径8 寸法d(mm)8.2 山数(25.4mmに付き)9 寸法Q(mm)4.36 寸法k(mm)4.8 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする