大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
サビナイBステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14406589
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,908
販売価格(税別)
¥
9,007
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法Q(mm)
4.36
寸法k(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
17.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧