曜日別特売
13.5X40X32 8-クロメート マルW(13.5+0.5) 大阪魂 14432157

 

13.5X40X32 8-クロメート マルW(13.5+0.5) 大阪魂 14432157
13.5X40X32 8-クロメート マルW(13.5+0.5) 大阪魂 14432157

8-クロメート マルW(13.5+0.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
外径(Φmm)40
厚さt(mm)32
内容量1袋(5個)注文コード14432157品番13.5X40X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
外径(Φmm)
40
厚さt(mm)
32
内径(Φmm)
13.5
表面処理
8-クロメート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする