大阪魂
SUS カクW(27.0+0.8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14440207
品番
27X68X3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥873
販売価格(税別)
¥
794
バスケットに入れる
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
68
厚さt(mm)
3
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ワッシャー・スペーサー
ワッシャー(金属)
角ワッシャー
SUS カクW(27.0+0.8) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります
丸平ワッシャー
角ワッシャー
テーパーワッシャー
スプリングワッシャー
歯付座金
シェアする
マイページ