大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
10.9フランジBT(2シュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
14442551
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法S(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10