大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
10.9フランジBT(2シュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14442700
品番
14X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
19
寸法c(mm)
1.6
寸法k(mm)
13.5
寸法dk(mm)
29
ねじの呼びd
M14