10X180X90 デンデンBT 大阪魂 14445999 10X180X90 デンデンBT 大阪魂 14445999 10X180X90 デンデンBT 大阪魂 14445999

デンデンBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14445999 品番 10X180X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,575
販売価格(税別)
1,432

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します

長さ(mm)180 サイズM10 穴径(Φmm)穴:10.2/穴面:0.5C以下 寸法H(mm)10 先端丸先 製法熱間(ST・SS) 寸法D(mm)20 寸法l(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする