大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14447189
品番
10X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
55
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10.5
ねじの呼びd
M10