大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14447241
品番
16X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,106
販売価格(税別)
¥
1,005
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
60
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
16.5
ねじの呼びd
M16