曜日別特売
20X100 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447277

 

20X100 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447277
20X100 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447277
20X100 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447277

デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びdM20
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード14447277品番20X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,790
販売価格(税別)
1,627
寸法L(mm)100寸法A(mm)40寸法S(mm)60寸法B(mm)20寸法C(mm)20.5ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする