20X130 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447286 20X130 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447286 20X130 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447286

デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14447286 品番 20X130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,010
販売価格(税別)
1,827
寸法L(mm)130 寸法A(mm)40 寸法S(mm)75 寸法B(mm)20 寸法C(mm)20.5 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする