8X50 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447347 8X50 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447347 8X50 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447347

デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14447347 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)50 寸法A(mm)16 寸法S(mm)35 寸法B(mm)8 寸法C(mm)8.2 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする