大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-B 10.9フランジBT(2シュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14449088
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,072
販売価格(税別)
¥
26,429
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法S(mm)
7
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M4