8X30 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449228 8X30 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449228 8X30 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449228

3カ-B 10.9フランジBT(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 14449228 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 寸法S(mm)12 寸法c(mm)1 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)17.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする