大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の シックスロブノブ
3カ-W グリップボルトG1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14451091
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
型
G1
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
31.5
寸法D2(mm)
24
寸法H1(mm)
5
ねじ径M
M6