大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ステンアイBT(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
3/8(L=18
寸法H(mm)
41.5
注文コード
14451547
品番
3/8(L=18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
7
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
18
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
寸法c(mm)
8
1インチ当たり山数
16
ねじの呼びd
3/8(L=18