大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ステンアイBT(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M16(L=27
寸法H(mm)
60
注文コード
14451590
品番
M16(L=27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,061
販売価格(税別)
¥
3,692
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
60
寸法a(mm)
60
寸法t(mm)
11
寸法D(mm)
30
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
35
寸法h(mm)
30
寸法c(mm)
12.5
使用荷重(kN)
垂直づり:4.41/45度づり(2個につき):4.41
ねじの呼びd
M16(L=27