大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ステンアイBT(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M24(L=38
寸法H(mm)
90
注文コード
14451608
品番
M24(L=38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,502
販売価格(税別)
¥
11,365
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
45
寸法l(mm)
38
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
45
寸法c(mm)
20
使用荷重(kN)
垂直づり:9.32/45度づり(2個につき):9.3
ねじの呼びd
M24(L=38