8X15 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂 14452098 8X15 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂 14452098 8X15 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂 14452098

3カ-W コウキンノブBT(KGB-2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)15 注文コード14452098 品番8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)

長さ(mm)15 サイズM8 タイプ抗菌KGB-2 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)10 寸法C(mm)16 寸法A(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする