5X40 キャンディノブBTクロ 大阪魂 14453620 5X40 キャンディノブBTクロ 大阪魂 14453620 5X40 キャンディノブBTクロ 大阪魂 14453620

キャンディノブBTクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)40 注文コード14453620 品番5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

樹脂部 ASA
ねじ部 三価クロムクロメート(ホワイト色)

長さ(mm)40 サイズM5 種類キャンディ C2 寸法a(mm)2.5 寸法D(Φmm)13.2 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)17 寸法A(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする