大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
キャンディノブBTクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
15
注文コード
14453629
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂部 ASA
ねじ部 三価クロムクロメート(ホワイト色)
長さ(mm)
15
サイズ
M6
種類
キャンディ C3
寸法a(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
13.2
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
17
寸法A(Φmm)
32