6X90X50 ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14453778 6X90X50 ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14453778 6X90X50 ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14453778

ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14453778 品番 6X90X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×90 寸法L(mm)90 寸法H(mm)2.2 寸法S(mm)50 寸法D(Φmm)16 寸法B(mm)4 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)5.2 先端形状面取 寸法D3(Φmm)4.3 寸法h(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする