12X65 S45C(H)デンデンBT 大阪魂 14454110 12X65 S45C(H)デンデンBT 大阪魂 14454110 12X65 S45C(H)デンデンBT 大阪魂 14454110

S45C(H)デンデンBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14454110 品番 12X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,486
販売価格(税別)
3,169

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します

長さ(mm)65 サイズM12 穴径(Φmm)穴:13/穴面:1.0C以下 寸法H(mm)SS転造:12.3/SS・ST切削:12.7 先端荒先 製法冷間(ST・SS) 寸法D(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする