大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
14456097
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
13.8
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
7.5
寸法G(mm)
4
ねじの呼び
M5