5X10 3カ-W ソフトグリップボルト 大阪魂 14456876 5X10 3カ-W ソフトグリップボルト 大阪魂 14456876 5X10 3カ-W ソフトグリップボルト 大阪魂 14456876

3カ-W ソフトグリップボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM5 長さ(mm)10 注文コード14456876 品番5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじ径M・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型
ソフトな感触
雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え

用途介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など 長さ(mm)10 寸法H(mm)16 寸法d(mm)12 寸法D(mm)25 寸法H1(mm)8 ねじ径MM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする