大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の セブンロブノブ
3カ-W ソフトグリップボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M8
長さ(mm)
15
注文コード
14456910
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型
ソフトな感触
雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え
用途
介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法H1(mm)
13
ねじ径M
M8