大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
SUS ネカクBT(A-1 K=5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14457129
品番
8X80(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
80
形
A形1種
呼び
M8
寸法b(mm)
約22
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ部長さ(mm)
半ねじ