1/2-13 ステンアイBT(UNC 大阪魂 14457217 1/2-13 ステンアイBT(UNC 大阪魂 14457217 1/2-13 ステンアイBT(UNC 大阪魂 14457217

ステンアイBT(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14457217 品番 1/2-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,405
販売価格(税別)
4,914
長さ(mm)13 寸法L(mm)22 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法t(mm)9 寸法D(mm)25 寸法b(mm)30 寸法h(mm)26 寸法c(mm)10 ねじの呼び1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする