8X65(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14457391 8X65(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14457391 8X65(ハン ドブ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14457391

ドブ ネカクBT(A-1 K=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14457391 品番 8X65(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65 A形1種 呼びM8 表面処理ドブ 寸法b(mm)約22 寸法s(mm)8 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)18 寸法k1(mm)4 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする