12X50P1.25 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂 14457698 12X50P1.25 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂 14457698 12X50P1.25 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂 14457698

10.9フランジBT(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 14457698 品番 12X50P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)17 寸法c(mm)1.4 寸法k(mm)11.5 寸法dk(mm)25 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする