16X40P1.5 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂 14457725 16X40P1.5 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂 14457725 16X40P1.5 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂 14457725

10.9フランジBT(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14457725 品番 16X40P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)22 寸法c(mm)1.8 寸法k(mm)15 寸法dk(mm)33 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする