大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
14457978
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
0.5
寸法C(mm)
8
寸法D1(mm)
11
ねじ径M
M4
頭部
No.1