大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14458066
品番
10X25(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
M10
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
22
寸法k1(mm)
5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ