大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
8.8フランジBT(2シュ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
14458240
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.3
寸法k(mm)
9.3
寸法dk(mm)
19
ねじの呼びd
M10