M12 P1.25 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458425 M12 P1.25 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458425 M12 P1.25 SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 14458425

SUS アイBT(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM12 注文コード14458425 品番M12 P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,112
販売価格(税別)
3,738
この商品はねじの呼びdなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)22 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法t(mm)9 寸法D(mm)25 寸法b(mm)30 寸法h(mm)26 寸法c(mm)10 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする