3X10 3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂 14459125 3X10 3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂 14459125 3X10 3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂 14459125

3カ-W ダンツキGBTロングNO1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじ径MM3 長さ(mm)10 注文コード14459125 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじ径M・長さ・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)

長さ(mm)10 タイプNo-1 寸法H(mm)16 寸法D(mm)16 寸法C(mm)11 寸法H1(mm)6 ねじ径MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする