8X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459211 8X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459211 8X140 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂 14459211

3カ-W デンデンBT(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14459211 品番 8X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)140 寸法a(mm)16 寸法b(mm)8 寸法c(mm)8.1 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする