大阪魂
3カ-W デンデンBT(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼びd
M8
M10
M16
M20
M8
長さ(mm)
200
140
190
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14459220
品番
8X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,206
販売価格(税別)
¥
1,096
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
8
寸法c(mm)
8.1
ねじの呼びd
M8