大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
ステン ヒルボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14459780
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
5×30
寸法L(mm)
53
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
25